和平フレイズ
ラノー ホットサンドメーカーW
おやつやランチに手軽にできたてホットサンドを。ホットサンドが一度に4個作れます。
材質
フェノール樹脂、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、ポリプロピレン
質量(g)
1200
電圧(V)
100
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62342429
MJ-0642
235×235×90
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62342438
MJ-0643
240×235×100
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください