オカムラ(岡村製作所)
クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ ミディアムパネル 革張り
シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム
カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング
材質
支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター
幅(mm)
530
高さ(mm)
940
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
550
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
機能
背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー
足外径(Φmm)
696
キャスター種類
ナイロン
色(フレーム)
ポリッシュ
座高(mm)
430~540
色(本体)
ポリッシュ
材質(座面)
座シェル/成形合板 座クッション
材質(背)
背芯材/成形合板
内容量
1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62344958
CR35BB PC18
ホワイト
940
430~540
¥
376,200
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62344967
CR35BB PD97
ダークブラウン
940
430~540
¥
376,200
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62344976
CR35BB PD98
キャメル
940
430~540
¥
376,200
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62344949
CR35BB P676
ブラック
940
430~540
¥
347,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。