モード ミドルバック アルミ肘 ブラックボディ 4本脚オートリターン アルミフレーム 革張り

モード ミドルバック アルミ肘 ブラックボディ 4本脚オートリターン アルミフレーム 革張り - オカムラ(岡村製作所)

機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を

材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター幅(mm)605高さ(mm)950種類オフィスチェア奥行(mm)585キャスターあり材質(キャスター)ナイロン足外径(Φmm)560キャスター種類ナイロン色(フレーム)ブラック座高(mm)460色(本体)ブラック材質(座面)座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン内容量1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62370727CA86FS PF72ブラック950460
275,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62370736CA86FS PC18ホワイト950460
275,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62370745CA86FS PD35ベージュ950460
275,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

mode オフィスシーティング[モード]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする