コーラル ミドルバック 背クッション 肘なし シルバー塗装 ブラックボディ

コーラル ミドルバック 背クッション 肘なし シルバー塗装 ブラックボディ - オカムラ(岡村製作所)

バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。
また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。
Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。

材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×627×1011材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン背タイプミドルバック内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
色(張地)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62380274CQ33GR FSF1ブラック1011420~520
129,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62380283CQ33GR FSF2ホワイト1011420~520
129,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62380299CQ33GR FSF3ミディアムブルー1011420~520
129,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62380308CQ33GR FSF4アクアブルー1011420~520
129,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62380317CQ33GR FSF5ライムグリーン1011420~520
129,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62380326CQ33GR FSF6マンゴーイエロー1011420~520
129,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62380335CQ33GR FSF7ベージュ1011420~520
129,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62380344CQ33GR FSF8ダークブラウン1011420~520
129,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62380353CQ33GR FSF9レッド1011420~520
129,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62380369CQ33GR FSG5ダークグリーン1011420~520
129,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Choral[コーラル]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする