曜日別特売

スマホA/Cホルダー

スマホA/Cホルダー - 星光産業

ドリンクとスマホを同時置きできるドリンクホルダーです。
コンビニコーヒー、細缶・太缶、太ペットボトル(500mL/550mL)を収納できます。
スマホホルダーが低めの位置にあるのでドリンクの出し入れが容易です。
スマホホルダーはワンタッチで簡単に引き出せて、使わない時はすっきりと格納できます。
ソフトパッド付きカーボン調アームがスマホをしっかりとホールドします。
3点でソフトにサポートするシリコンフラップがドリンクを安定させ、振動音も抑えます。

ブラック直径(Φmm)73対応取付方式エアコン吹出口寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×94×122内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62488275EB-211
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする