曜日別特売

スマホホルダー

スマホホルダー - 星光産業スマホホルダー - 星光産業

スマホを差込むと自重でアームが閉じてホールドし、スマホを取出すとアームが閉まるオート開閉スマホホルダー。
エアコンのルーバーに取付け出来ます。
アームが前後するので、スマホの厚みに幅広く対応できます。
使用しない時は目立たないコンパクトボディ。
シリコーン製パッド付きのプッシュ式クリップでエアコンルーバーに簡単確実に取付けられます。更に本体安定用の金属ステー付き。
本体の背面の連結部はボールジョイントなので、スマホの向きを幅広く調整できます。

付属品金属ステー・両面テープ・クリップブラック取付方式エアコン吹出口寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×109×48収納幅(mm)59~88収納厚(mm)7~13耐荷重(g)250まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62488318EC-213
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする