曜日別特売

スマホホルダー

スマホホルダー - 星光産業スマホホルダー - 星光産業
(1件のレビュー)

手帳型も大型ケースも簡単に取付けできるマグネット式スマホホルダーです。
強力なネオジム磁石を7個搭載しているので車の振動でもズレづらいです。
ダッシュボードに両面テープ貼付け、エアコンルーバーにクリップ取付けの2種類の取付け方が選べます。
エアコンの送風口を塞がないスマホのローポジション取付けは、夏は冷風を遮らず、
冬はスマホに温風が当たらないのでスマホが熱くならずにナビ中でも安心です。
フリーストップヒンジ機構により好きな角度でピタッと止められます。
ハーフボール機構でマグネット面の微妙な角度調整が可能です。
専用の金属プレートと傷防止フィルム、両面テープが付属しています。

付属品金属板:50mm×40mmブラック取付方式エアコン吹出口寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×50×78角度調整範囲65°耐荷重(g)300まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62488327EC-214
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62488327
2023-04-15
用途: 車載し携帯電話機を収納
サービス業

空調吹出を妨げずに取付自在、携帯角度自由、完璧です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする