北川油圧・エアーチャック用生爪

北川油圧・エアーチャック用生爪 - エスケー生爪(下垣内工業)北川油圧・エアーチャック用生爪 - エスケー生爪(下垣内工業)北川油圧・エアーチャック用生爪 - エスケー生爪(下垣内工業)
内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62421233N04-H25Mセレーション:1.5M8552810
8,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421249N04-H36Sセレーション:1.5M8552810
9,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
62421258N04-H48Sセレーション:1.5M8552810
10,500
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421267N05-H27Mセレーション:1.5M8622910
8,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421276N05-H38Sセレーション:1.5M8622910
9,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421285N05-H53Sセレーション:1.5M8622910
10,500
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421294N06-H32Sセレーション:1.5M10723712
9,100
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421303N06-H66Sセレーション:1.5M10723712
13,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421319N06-H90Sセレーション:1.5M10723712
19,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421328N06-H32Mセレーション:1.5M10723712
9,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421337N06-H66Mセレーション:1.5M10723712
13,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421346N06-H36Mセレーション:1.5M10753712
10,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421355N06-H36Lセレーション:1.5M10754012
10,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421364N06-H66Lセレーション:1.5M10754012
15,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421373N08-H38Sセレーション:1.5M12954614
10,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421389N08-H42Sセレーション:1.5M12954614
10,500
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
62421398N08-H56Sセレーション:1.5M12954614
14,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421407N08-H76Sセレーション:1.5M12954614
16,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421416N08-H90Sセレーション:1.5M12954614
20,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421425N08-H100Sセレーション:1.5M12954614
21,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421434N08-H120Sセレーション:1.5M12954614
30,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421443N08-H38Mセレーション:1.5M12954614
11,200
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421459N08-H42Mセレーション:1.5M12954614
11,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
62421468N08-H56Mセレーション:1.5M12954614
15,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421477N08-H76Mセレーション:1.5M12954614
17,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421486N08-H42Lセレーション:1.5M12955114
11,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
62421495N08-H56Lセレーション:1.5M12955114
17,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421504N08-H76Lセレーション:1.5M12955114
19,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62421513N10-H42Sセレーション:1.5M121105016
12,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
62421529N10-H56Sセレーション:1.5M121105016
17,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421538N10-H80Sセレーション:1.5M121105016
22,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421547N10-H96Sセレーション:1.5M121105016
25,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421556N10-H116Sセレーション:1.5M121105016
28,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421565N10-H42Mセレーション:1.5M121105016
13,000
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421574N10-H56Mセレーション:1.5M121105016
18,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421583N10-H80Mセレーション:1.5M121105016
23,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421599N10-H116Mセレーション:1.5M121105016
29,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421608N10-H42Lセレーション:1.5M121106016
13,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421617N10-H56Lセレーション:1.5M121106016
22,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421626N10-H80Lセレーション:1.5M121106016
25,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62421635N10-H116Lセレーション:1.5M121106016
36,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421644N12 H50Sセレーション:1.5M141296018
16,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421653N12-H90Sセレーション:1.5M141296018
31,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421669N12-H120Sセレーション:1.5M141296018
51,500
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421678N12-H50Mセレーション:1.5M141296018
18,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421687N12-H90Mセレーション:1.5M141296018
33,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421696N12-H50Lセレーション:1.5M141297318
21,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421705N15-H60Sセレーション:1.5M201356625.5
31,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421714N15-H110Sセレーション:1.5M201356625.5
45,100
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421723N21-H70Sセレーション:3M201808025
70,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする