曜日別特売

北川 スクロール用生爪

北川 スクロール用生爪 - エスケー生爪(下垣内工業)北川 スクロール用生爪 - エスケー生爪(下垣内工業)北川 スクロール用生爪 - エスケー生爪(下垣内工業)
寸法F(mm)3.5寸法E(mm)3内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62421967SBS6-H38SM8757.942638
10,300
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
62421976SBS6-H60SM8757.942660
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421985SBS6-H38LM8757.942638
11,600
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421994SBS7-H41SM10887.942841
10,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422003SBS7-H60SM10887.942860
24,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422019SBS7-H90SM10887.942890
36,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422028SBS7-H41LM10887.942841
12,600
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422037SBS9-H48SM1210012.73248
13,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422046SBS9-H60SM1210012.73260
30,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422055SBS9-H90SM1210012.73290
39,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422064SBS9-H48LM1210012.73248
15,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62422073SBS10-H52SM1211012.73552
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422089SBS10-H60SM1211012.73560
30,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422098SBS10-H90SM1211012.73590
39,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422107SBS10-H52LM1211012.73552
19,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422116SBS12-H54SM1212512.74054
21,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422125SBS12-H90SM1212512.74090
43,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422134SBS12-H54LM1212512.74054
24,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする