曜日別特売

豊和 油圧・エアーチャック用生爪

豊和 油圧・エアーチャック用生爪 - エスケー生爪(下垣内工業)豊和 油圧・エアーチャック用生爪 - エスケー生爪(下垣内工業)豊和 油圧・エアーチャック用生爪 - エスケー生爪(下垣内工業)
内容量1個
全42種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62422143HO1MA-4-H25Mセレーション:1.5M8543010
8,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422159HO1MA-5-H25Sセレーション:1.5M85931.510
8,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422168HO1MA-6-H40Sセレーション:1.5M10723712
8,900
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422186HO1MA-8-H40Sセレーション:1.5M12904514
10,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422195HO1MA-8-H76Sセレーション:1.5M12904514
13,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422204HO1MA-10-H42Sセレーション:1.5M121115116
12,100
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422213HO1MA-10-H56Sセレーション:1.5M121115116
18,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422229HO1MA-10-H80Sセレーション:1.5M121115116
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422238HO1MA-12-H50Sセレーション:3M141296018
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422247HO1MA-12-H80Sセレーション:3M141296018
31,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422256HO1MA-12-H100Sセレーション:3M141296018
38,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422265HO1MA-15-H70Sセレーション:3M201567226
51,500
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422274HO1MA-15-H100Sセレーション:3M201567226
72,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422283HO27M-4-H25Mセレーション:1.5M8482211
8,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422299HO27M-5-H25Mセレーション:1.5M8482211
8,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422308HO27M-6-H38Sセレーション:1.5M106631.512
9,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422317HO27M-6-H38Mセレーション:1.5M106631.512
10,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422326HO27M-6-H60Mセレーション:1.5M106631.512
14,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422335HO27M-8-H40Mセレーション:1.5M128640.516
13,100
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422344HO27M-8-H60Mセレーション:1.5M128640.516
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
62422353HO27M-8-H80Mセレーション:1.5M128640.516
18,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422369HO27M-8-H100Mセレーション:1.5M128640.516
23,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422378HO27M-10-H50Sセレーション:1.5M141085418
17,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422387HO27M-10-H50Mセレーション:1.5M141085418
18,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422396HO27M-10-H60Mセレーション:1.5M141085418
22,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422405HO27M-10-H80Mセレーション:1.5M141085418
27,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422414HO27M-10-H100Mセレーション:1.5M141085418
33,600
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422423HO27M-12-H50Sセレーション:1.5M161115121
22,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422439HO27M-12-H90Sセレーション:1.5M161115121
31,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422448HO27M-15-H66Sセレーション:3M201386626
49,400
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422457HO7MA-6-H32Sセレーション:1.5M10723612
8,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422466HO7MA-8-H38Sセレーション:1.5M12904514
10,100
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422475HO7MA-10-H42Sセレーション:1.5M12904516
12,100
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422484HO7MA-12-H48Sセレーション:1.5M141055118
19,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69510763HO1MA-6-H40Sセレーション:3.0M10723712
8,900
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
69510779HO1MA-6-H66Sセレーション:3.0M10723712
13,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
69510788HO1MA-8-H40Sセレーション:3.0M12904514
10,000
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
69510797HO1MA-8-H76Sセレーション:3.0M12904514
13,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
69510806HO1MA-10-H42Sセレーション:3.0M121115116
12,100
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
69510815HO1MA-10-H56Sセレーション:3.0M121115116
18,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
69510824HO1MA-10-H80Sセレーション:3.0M121115116
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422177HO1MA-6-H66Sセレーション:1.5M10723712
13,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする