曜日別特売

日鋼 油圧・エアーチャック用生爪

日鋼 油圧・エアーチャック用生爪 - エスケー生爪(下垣内工業)日鋼 油圧・エアーチャック用生爪 - エスケー生爪(下垣内工業)
ピッチ(mm)セレーション:1.5図面番号2内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62422493HF05-H35M602635113.53117M821.53.73
8,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422509HF06-H35M8027.535113.54325M8313.76
9,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422518HF06-H60M8027.560113.54325M8313.76
13,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422527HF08-H42M953542143.54530M10313.710
11,600
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422536HF08-H60M953560143.54530M10313.710
14,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422545HF08-H80M953580143.54530M10313.710
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422554HF10-H50M1104450204.55730M1238.54.715
15,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422563HF10-H60M1104460204.55730M1238.54.715
22,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422579HF10-H80M1104480204.55730M1238.54.715
31,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422588HF12-H50M1204450204.56035M1239.54.715
16,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422597HF12-H60M1204460204.56035M1239.54.715
22,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422606HF12-H80M1204480204.56035M1239.54.715
32,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422615HF14-H75M15049752157645M1648.55.218
47,300
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする