曜日別特売

ビクター・ノーベル用生爪

ビクター・ノーベル用生爪 - エスケー生爪(下垣内工業)ビクター・ノーベル用生爪 - エスケー生爪(下垣内工業)
図面番号3内容量1個
全20種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62422807BTJ130-H35622335.57.9433.932M833.3512.68
9,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422816BTJ130-H506223507.9433.932M833.3512.68
9,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422825BTJ165-H427530427.9433.838M1041.3412.68
10,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422834BTJ165-H607530607.9433.838M1041.3412.68
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422843BTJ190-H428830427.943444.4M1048.3412.68
11,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422859BTJ190-H608830607.943444.4M1048.3412.68
24,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422868BTJ190-H808830807.943444.4M1048.3412.68
36,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422877BTJ230-H47100354712.73454M1254.5119.02
13,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422886BTJ230-H60100356012.73454M1254.5119.02
29,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422895BTJ230-H80100358012.73454M1254.5119.02
39,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422904BTJ273-H47110354712.73454M1260.5119.02
17,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
62422913BTJ273-H60110356012.73454M1260.5119.02
30,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422929BTJ273-H80110358012.73454M1260.5119.02
40,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422938BTJ310-H52120405212.73463.5M1265.5119.02
21,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422947BTJ310-H80120408012.73463.5M1265.5119.02
42,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422956BTJ310-H1001204010012.73463.5M1265.5119.02
47,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422965BT385-H76140437612.76476.2M1676.5119.02
46,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422974BT385-H1001404310012.76476.2M1676.5119.02
51,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422983BTJ460-H80140508012.76476.2M2076.5119.02
46,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62422999BTJ460-H1001405010012.76476.2M2076.5119.02
51,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする