曜日別特売

松本 油圧・エアーチャック用生爪

松本 油圧・エアーチャック用生爪 - エスケー生爪(下垣内工業)松本 油圧・エアーチャック用生爪 - エスケー生爪(下垣内工業)松本 油圧・エアーチャック用生爪 - エスケー生爪(下垣内工業)
内容量1個
全14種類を絞り込む
寸法C(mm)
寸法D(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
図面番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62423209M6-H35Mセレーション:1.58027.535113.54125M8183.762
8,900
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423218M6-H60Mセレーション:1.58027.560113.54125M8183.762
12,600
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
62423227M8-H40Mセレーション:1.59035401454525M12235.5152
10,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423236M8-H60Mセレーション:1.59035601454525M12235.5152
14,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423245M8-H80Mセレーション:1.59035801454525M12235.5152
18,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423254M8-H100Mセレーション:1.590351001454525M12235.5152
23,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423263M10-H42Mセレーション:1.511040421665030M1223.56.5172
14,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423279M10-H60Mセレーション:1.511040601665030M1223.56.5172
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423288M10-H80Mセレーション:1.511040801665030M1223.56.5172
24,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423297M10-H100Mセレーション:1.5110401001665030M1223.56.5172
29,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423306M12-H50Mセレーション:1.513050501866030M14306.3202
22,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423315M12-H80Mセレーション:1.513050801866030M14306.3202
35,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423324M12-H100Mセレーション:1.5130501001866030M14306.3202
44,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423333M15-H62Sセレーション:31506262228.57230.5M2030.59171
42,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする