曜日別特売

日立精機 油圧・エアーチャック用生爪

日立精機 油圧・エアーチャック用生爪 - エスケー生爪(下垣内工業)日立精機 油圧・エアーチャック用生爪 - エスケー生爪(下垣内工業)
ピッチ(mm)セレーション:1.5寸法E(mm)6寸法G(mm)32図面番号2内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法C(mm)
寸法D(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62423349MH10-H48M10340481650M12156.517
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423358MH10-H60M10340601650M12156.517
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423367MH10-H80M10340801650M12156.517
24,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423376MH10-H100M103401001650M12156.517
29,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423385MH12-H50M14050501868M14306.320
22,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423394MH12-H80M14050801868M14306.320
35,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423403MH12-H100M140501001868M14306.320
44,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする