曜日別特売

イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(テフロン加工)

イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(テフロン加工) - 鈴木製鋸

サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。
刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。

用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)2適合材鉄・ステンレス内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624234191AN033
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする