イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー

イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー - 鈴木製鋸

サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。
刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。

用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)適合材鉄・ステンレス内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624234371AN01060201801.8
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
624234461AN0114825.42032.2
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
624234551AN0125025.42162.2
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
624234641AN0136025.42552.2
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする