鈴木製鋸
イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(低速用)
耐摩耗性に優れ、欠けに強い自社開発超硬合金使用。
切断時のにおいが少なく、火花や粉塵が大幅低減。直進性に優れ、チップの脱落を防止します。
抜群の切れ味と優れた精度
用途
切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62423473
1AN014
305
56
25.4
2.2
鉄・ステンレス
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62423489
1AN015
305
70
25.4
2.2
鉄・ステンレス
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423498
1AN016
355
64
25.4
2.4
鉄・ステンレス
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423507
1AN017
355
84
25.4
2.4
鉄・ステンレス
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください