鈴木製鋸
イナズマックス 窯業用チップソー
4種類のサイディング(軟質・硬質・アルミ・セメント系)を一枚のチップソーで切断可能
抜群の切れ味・耐久性
高精度仕上げにより優れた切削性・安定した切削面
独自の刃型によりチップの脱落が少ない
用途
切削剤:モエンンサイディング・ネオロックEX・マルチサイディング
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
適合材
窯業
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62423534
1AN027
12
80
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423543
1AN028
14
100
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423559
1AN029
16
110
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423568
1AN030
18
125
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423577
1AN031
24
160
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62423586
1AN032
26
180
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください