イナズマックス ステンレス用チップソー
サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。
刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
刃数48
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)180
刃厚(mm)1.8
適合材ステンレス
内容量1枚
切断機用カッター(チップソー) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16