曜日別特売

イナズマックス 金属用チップソー サーメットタイプ

イナズマックス 金属用チップソー サーメットタイプ - 鈴木製鋸

サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。
刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。

用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624236041AN00210022201.6金属
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
624236131AN00311024201.6金属
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
624236291AN00412528201.6金属
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
624236381AN00513530201.4金属
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
624236471AN00616036202金属
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
624236561AN00718036201.8金属
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする