これエエやん パッキン NBR

これエエやん パッキン NBR - GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン NBR - GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン NBR - GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン NBR - GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン NBR - GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン NBR - GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン NBR - GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン NBR - GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。

用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)0~60最高使用温度(℃)60
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び
外径(Φmm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62425178GA-KA0011セット(10個)211.51318.513
オープン
269
296(税込)
当日出荷
62425187GA-KA0021セット(100個)211.51318.513
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
62425196GA-KA0031セット(10個)216202420
オープン
399
439(税込)
当日出荷
62425205GA-KA0041セット(100個)216202420
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
62425214GA-KA0051セット(10個)322253025
オープン
459
505(税込)
当日出荷
62425223GA-KA0061セット(50個)322253025
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: トイレ給水
その他業種

外径18.5mmで遊ばない。トイレのツバ付給水L管に使うつもりです。管を腐食させにくいと思って。

対象商品 : 62425223
2025-04-23
用途: バルブソケットの接続
その他業種

問題なく使用できるし 価格も安く購入できとても満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする