曜日別特売

これエエやん パッキン EPDM

これエエやん パッキン EPDM - GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン EPDM - GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン EPDM - GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン EPDM - GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン EPDM - GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン EPDM - GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン EPDM - GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン EPDM - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。

用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)0~80最高使用温度(℃)80
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び
外径(Φmm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62425239GA-KA0071セット(10個)2.5121318.513
オープン
359
395(税込)
当日出荷
62425248GA-KA0081セット(100個)2.5121318.513
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
62425257GA-KA0091セット(10個)2.517202420
オープン
499
549(税込)
当日出荷
62425266GA-KA0101セット(100個)2.517202420
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
62425275GA-KA0111セット(10個)221253025
オープン
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62425239
2022-06-22
用途: 塩ビパイプの接続
その他業種

塩ビパイプの接続部分に使用。厚みが2.5ミリあるので大変使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする