GAONA(ガオナ)
これエエやん パッキン ノンアスベスト
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途
平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。
材質
ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用温度(℃)
80
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び
外径(Φmm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62425284
GA-KA012
1セット(10個)
2
11.5
13
18.5
13
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62425293
GA-KA013
1セット(100個)
2
11.5
13
18.5
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62425309
GA-KA014
1セット(10個)
2
16
20
24
20
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62425318
GA-KA015
1セット(100個)
2
16
20
24
20
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62425327
GA-KA016
1セット(10個)
3
22
25
30
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください