これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復

これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復 - GAONA(ガオナ)

全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。

用途洗濯機まわりの原状回復に最適なワンタッチ給水ホースです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールオフホワイト使用温度範囲(℃)1~50使用圧力(MPa)0.05~0.75ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)0.8取付ねじ洗濯機側:G3/4ホース外径(Φmm)18.6内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62425573GA-LC037
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする