曜日別特売
(31件のレビュー)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。

用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
注意
※許容電流は周囲温度や布設条件により異なります。気中での周辺温度30℃での一条配線の値です。
165件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格温度(℃)
許容電流(A)
AWG
全長(m)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62426054UL1007AWG28 100m BR1巻300803281007/0.127
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62426063UL1007AWG28 100m RD1巻300803281007/0.127
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62426079UL1007AWG28 100m OR1巻300803281007/0.127
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62426088UL1007AWG28 100m YL1巻300803281007/0.127
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62426097UL1007AWG28 100m GR1巻300803281007/0.127
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62426106UL1007AWG28 100m BL1巻300803281007/0.127
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62426115UL1007AWG28 100m VT1巻300803281007/0.127
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62426124UL1007AWG28 100m GY1巻300803281007/0.127
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62426133UL1007AWG28 100m WH1巻300803281007/0.127
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62426149UL1007AWG28 100m BK1巻300803281007/0.127
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62426158UL1007AWG26 100m BR1巻300804261007/0.16
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62426167UL1007AWG26 100m RD1巻300804261007/0.16
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62426176UL1007AWG26 100m OR1巻300804261007/0.16
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62426185UL1007AWG26 100m YL1巻300804261007/0.16
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62426194UL1007AWG26 100m GR1巻300804261007/0.16
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62426203UL1007AWG26 100m BL1巻300804261007/0.16
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62426219UL1007AWG26 100m VT1巻300804261007/0.16
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62426228UL1007AWG26 100m GY1巻300804261007/0.16
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62426237UL1007AWG26 100m WH1巻300804261007/0.16
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62426246UL1007AWG26 100m BK1巻300804261007/0.16
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62426255UL1007AWG24 100m BR1巻3008062410011/0.16
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
62426264UL1007AWG24 100m RD1巻3008062410011/0.16
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
62426273UL1007AWG24 100m OR1巻3008062410011/0.16
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
62426289UL1007AWG24 100m YL1巻3008062410011/0.16
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
62426298UL1007AWG24 100m GR1巻3008062410011/0.16
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
62426307UL1007AWG24 100m BL1巻3008062410011/0.16
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
62426316UL1007AWG24 100m VT1巻3008062410011/0.16
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
62426325UL1007AWG24 100m GY1巻3008062410011/0.16
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
62426334UL1007AWG24 100m WH1巻3008062410011/0.16
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
62426343UL1007AWG24 100m BK1巻3008062410011/0.16
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
62426359UL1007AWG22 100m BR1巻3008082210017/0.16
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
62426368UL1007AWG22 100m RD1巻3008082210017/0.16
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
62426377UL1007AWG22 100m OR1巻3008082210017/0.16
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
62426386UL1007AWG22 100m YL1巻3008082210017/0.16
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
62426395UL1007AWG22 100m GR1巻3008082210017/0.16
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
62426404UL1007AWG22 100m BL1巻3008082210017/0.16
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
62426413UL1007AWG22 100m VT1巻3008082210017/0.16
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
62426429UL1007AWG22 100m GY1巻3008082210017/0.16
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
62426438UL1007AWG22 100m WH1巻3008082210017/0.16
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
62426447UL1007AWG22 100m BK1巻3008082210017/0.16
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
62426456UL1007AWG20 100m BR1巻30080112010021/0.18
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
62426465UL1007AWG20 100m RD1巻30080112010021/0.18
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
62426474UL1007AWG20 100m OR1巻30080112010021/0.18
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
62426483UL1007AWG20 100m YL1巻30080112010021/0.18
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
62426499UL1007AWG20 100m GR1巻30080112010021/0.18
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
62426508UL1007AWG20 100m BL1巻30080112010021/0.18
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
62426517UL1007AWG20 100m VT1巻30080112010021/0.18
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
62426526UL1007AWG20 100m GY1巻30080112010021/0.18
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
62426535UL1007AWG20 100m WH1巻30080112010021/0.18
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
62426544UL1007AWG20 100m BK1巻30080112010021/0.18
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-01
用途: DIY
卸売・小売業

一般的な電線を少量で購入できて良かったです。協和ハーモネットのものということで信頼性も問題ないですし。

対象商品 : 62426736
2025-09-24
用途: 自動車のブレーキ配線
有限会社魚利

以前、修理したところが熱でボロボロになってしまったのでこの商品を使ってみました

2025-03-17
用途: 制御盤内のコネクタハンダ部
システム・クリエイト

AWG24の赤が4m程必要でした。本品は、10mの品で、安価で助かります。
半田ののりも非常によく、問題ありませんでした。
以後も使用させていただきます。

1が参考にしています
2024-11-01
用途: 設備修理

3度目のリピートです。
AWG16のコードとしては標準的で使いやすいです。
被覆処理もサクサク行え、ハンダ付の濡れ性も良いです。
青しか購入実績はありませんが、有効断面積・撚り線構成・耐熱用途等の仕様違いで線色を選んで使っています。
今後も利用したいと思います。

1が参考にしています
2025-02-01
用途: アンプ組立ての内部配線用に
その他業種

協和ハーモネットの電線の被膜はハンダの熱に強く、銅線もハンダの乗りが良く作業性が良好です
線自体もしなやかで配線作業が楽です

1が参考にしています
対象商品 : 62426359
2024-08-12
用途: 電子機器内配線
ワイエーピーシステム

AWG22(0.3相当)のUL規格品なので安心して使えます。コネクター端子はもとより、耐熱電線なので半田付けでも良好です。電線価格が高騰しているので仕方ありませんが価格が少々高いですが、他に比べてモノタロウさんは安めの設定で助かります。また各色在庫があるので補充に助かりました。

1が参考にしています
2024-10-26
用途: 制御盤組み立て
電修技研

少量でいろんな太さ、色等の種類の線が買えるのが魅力的です

1が参考にしています
対象商品 : 62426569
2024-06-23
用途: 制御盤の配線
サービス業

大手メーカー製でワイヤーとして安心できるためこれにしました。ワイヤーストリッパーでの加工性もよく、満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする