曜日別特売

UL1015耐熱ビニル絶縁電線

UL1015耐熱ビニル絶縁電線 - 協和ハーモネットUL1015耐熱ビニル絶縁電線 - 協和ハーモネットUL1015耐熱ビニル絶縁電線 - 協和ハーモネットUL1015耐熱ビニル絶縁電線 - 協和ハーモネットUL1015耐熱ビニル絶縁電線 - 協和ハーモネットUL1015耐熱ビニル絶縁電線 - 協和ハーモネットUL1015耐熱ビニル絶縁電線 - 協和ハーモネットUL1015耐熱ビニル絶縁電線 - 協和ハーモネット
(4件のレビュー)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。

用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容電流は周囲温度や布設条件により異なります。気中での周辺温度30℃での一条配線の値です。
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
AWG
全長(m)
許容電流(A)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62427707UL1015AWG20 50m<BK>1巻20501421/0.18
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
62427716UL1015AWG20 50m<WH>1巻20501421/0.18
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
62427725UL1015AWG20 50m<RD>1巻20501421/0.18
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
62427734UL1015AWG20 50m<GR>1巻20501421/0.18
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
62427743UL1015AWG20 50m<YL>1巻20501421/0.18
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
62427759UL1015AWG20 50m<BL>1巻20501421/0.18
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
62427768UL1015AWG18 50m<BK>1巻18501934/0.18
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
62427777UL1015AWG18 50m<WH>1巻18501934/0.18
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
62427786UL1015AWG18 50m<RD>1巻18501934/0.18
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
62427795UL1015AWG18 50m<GR>1巻18501934/0.18
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
62427804UL1015AWG18 50m<YL>1巻18501934/0.18
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
62427813UL1015AWG18 50m<BL>1巻18501934/0.18
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
62427829UL1015AWG16 50m<BK>1巻16502526/0.254
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
62427838UL1015AWG16 50m<WH>1巻16502526/0.254
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
62427847UL1015AWG16 50m<RD>1巻16502526/0.254
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
62427856UL1015AWG16 50m<GR>1巻16502526/0.254
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
62427865UL1015AWG16 50m<YL>1巻16502526/0.254
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
62427874UL1015AWG16 50m<BL>1巻16502526/0.254
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
62427883UL1015AWG14 30m<BK>1巻14303341/0.254
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
62427899UL1015AWG14 30m<WH>1巻14303341/0.254
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
62427908UL1015AWG14 30m<RD>1巻14303341/0.254
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
62427917UL1015AWG14 30m<GR>1巻14303341/0.254
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
62427926UL1015AWG14 30m<YL>1巻14303341/0.254
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
62427935UL1015AWG14 30m<BL>1巻14303341/0.254
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
62427944UL1015AWG22 10m<BK>1袋22101117/0.16
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
62427953UL1015AWG22 10m<WH>1袋22101117/0.16
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
62427969UL1015AWG22 10m<RD>1袋22101117/0.16
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
62427978UL1015AWG22 10m<GR>1袋22101117/0.16
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
62427987UL1015AWG22 10m<YL>1袋22101117/0.16
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
62427996UL1015AWG22 10m<BL>1袋22101117/0.16
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
62428005UL1015AWG22 2m <7>1袋(7色×1本)22黒、白、赤、黄、緑、青、茶21117/0.16
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
62428014UL1015AWG20 10m<BK>1袋20101421/0.18
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62428023UL1015AWG20 10m<WH>1袋20101421/0.18
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62428039UL1015AWG20 10m<RD>1袋20101421/0.18
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62428048UL1015AWG20 10m<GR>1袋20101421/0.18
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62428057UL1015AWG20 10m<YL>1袋20101421/0.18
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62428066UL1015AWG20 10m<BL>1袋20101421/0.18
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62428075UL1015AWG20 2m <7>1袋(7色×1本)20黒、白、赤、黄、緑、青、茶21421/0.18
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62428084UL1015AWG18 10m<BK>1袋18101934/0.18
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62428093UL1015AWG18 10m<WH>1袋18101934/0.18
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62428109UL1015AWG18 10m<RD>1袋18101934/0.18
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62428118UL1015AWG18 10m<GR>1袋18101934/0.18
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62428127UL1015AWG18 10m<YL>1袋18101934/0.18
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62428136UL1015AWG18 10m<BL>1袋18101934/0.18
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62428145UL1015AWG18 2m <7>1袋(7色×1本)18黒、白、赤、黄、緑、青、茶21934/0.18
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
62428154UL1015AWG16 10m<BK>1袋16102526/0.254
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62428163UL1015AWG16 10m<WH>1袋16102526/0.254
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62428179UL1015AWG16 10m<RD>1袋16102526/0.254
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62428188UL1015AWG16 10m<GR>1袋16102526/0.254
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62428197UL1015AWG16 10m<YL>1袋16102526/0.254
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: AC機器配線
サービス業

UL1015電線として定尺ではなく希望の長さで切り売りされているのはありがたい。

対象商品 : 62428014
2023-10-26
用途: アンプのアース接続に使用
その他業種

10mで販売されていたので、個人使用ですので助かります。耐熱なので60Wの半田ごてでも被覆が溶けませんでした。満足です。

対象商品 : 62428084
2022-12-12
用途: 照明器具の配線
電気・ガス・熱供給・水道業

電線はテフロン線と比較し柔らかく、耐熱的にも問題なく配線しやすい良い製品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 62428084
2022-12-10
用途: 照明器具の配線
電気・ガス・熱供給・水道業

テフロン線と違い電線が柔らかく配線がやり易かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする