LEDヘッドランプ コンフォート2

LEDヘッドランプ コンフォート2 - BullconLEDヘッドランプ コンフォート2 - Bullcon

ハロゲンバルブの約16倍の長寿命(約50000時間)。
反応速度が非常に速いこともLEDヘッドランプの特長で、点灯直後から100%の明るさで路面を照射します。
LEDモジュールを効率的に冷却する熱伝導率の高いアルミ筺体を採用する事で冷却効率を高め寿命の向上。

用途LEDヘッドランプ HB3材質アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、PA66GF30(ベース部分)、シリコンゴム(パッキン部)消費電力(W)26電源電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光束(Lm)3200LED寿命(時間)50000ソケットHB3LED使用数(個)12(ETI製、超高輝度LED)動作温度範囲(℃)-40~90内容量1個
注意
※ご購入前にメーカーホームページにて、「取扱説明書・ご購入の前に・安全及び取り付けに関するご注意」を必ずご確認ください。
※「CLH-HB3」は ハロゲンバルブHB4タイプにはお取り付けできません。
※車検対応品として販売しておりますが、通常のハロゲンバルブと異なる発光色に見えるため、検査官によってはごく稀に不適合と判断される場合がございます。
※車両によって一部穴開けなどの加工を必要とする場合があります。
※誤ったご使用による事故などの責任は一切負いかねますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62429606CLH-HB3
14,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする