エレコム
カメラケース ビデオカメラ用 インナーケース レザー 巾着 コンパクト
スリム設計でコンパクト。
紐と留め具を引っ張るだけで簡単開閉できる、巾着型のビデオカメラ用インナーケース。
材質
PU、PVC、ポリエステル
質量(g)
約110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×100×170
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62429816
DVB-026BE
ベージュ
参考:160×80×80
¥
2,070
取扱い終了
62429825
DVB-026BK
ブラック
160×80×80(参考)
¥
2,170
取扱い終了
62429834
DVB-026BU
ブルー
参考:160×80×80
¥
3,530
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください