2ch温度データロガーセンサ付き

2ch温度データロガーセンサ付き - 佐藤計量器製作所2ch温度データロガーセンサ付き - 佐藤計量器製作所2ch温度データロガーセンサ付き - 佐藤計量器製作所2ch温度データロガーセンサ付き - 佐藤計量器製作所2ch温度データロガーセンサ付き - 佐藤計量器製作所2ch温度データロガーセンサ付き - 佐藤計量器製作所2ch温度データロガーセンサ付き - 佐藤計量器製作所2ch温度データロガーセンサ付き - 佐藤計量器製作所

最大16000ヶの測定データを記録
最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り)
解析ソフトウェアを標準装備
キーロック機能で記憶中の誤操作を防止
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)
電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)

防塵防水性能
JIS C 0920 IP65に準拠
※ SK-L751-2/21/22/31/32センサ接続時および電池使用時
測定チャンネル数温度2記憶容量(データ)各チャンネル16000記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)質量(g)約232 ※電池含む対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
付属品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
温度測定範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62442407SK-L751(SK-L751-1付)約(W)114×(H)80×(D)35単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊--10.0~60.0
25,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62442416SK-L751(SK-L751-2付)約(W)114×(H)80×(D)35単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊--40.0~80.0
25,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62442434SK-L751(SK-L751-31付)約(W)114×(H)80×(D)35単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊--40.0~80.0
35,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62442443SK-L751(SK-L751-1/SK-L751-2付)約(W)114×(H)80×(D)35単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊-SK-L751-1:-10~60、SK-L751-2:-40.0~80
31,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62442425SK-L751(SK-L751-21付)約(W)114×(H)80×(D)35単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、解析ソフトウェア(CD-ROM) 1枚、取扱説明書 1冊--40.0~80.0
29,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
62442459SK-L751(SK-L751-2 2本付)-単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、解析ソフトウェア(CD-ROM) 1枚、取扱説明書 1冊約114×80×35-40.0~80.0
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
62442468SK-L751(SK-L751-1付)(校正書・トレサビリティ体系図付き)-単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊約114×80×35-10.0~60.0
48,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62442477SK-L751(SK-L751-2付)(校正書・トレサビリティ体系図付き)-単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊約114×80×35-40.0~80.0
46,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62442486SK-L751(SK-L751-21付)(校正書・トレサビリティ体系図付き)-単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊約114×80×35-40.0~80.0
53,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62442495SK-L751(SK-L751-31付)(校正書・トレサビリティ体系図付き)-単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊約114×80×35-40.0~80.0
55,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62442504SK-L751(SK-L751-1/SK-L751-2付)(校正書・トレサビリティ体系図付き)-単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊約114×80×35SK-L751-1:-10~60、SK-L751-2:-40.0~80
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62442513SK-L751(SK-L751-2 2本付)(校正書・トレサビリティ体系図付き)-単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊約114×80×35-40.0~80.0
67,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62442425SK-L751(SK-L751-21付)60867949SK-L751(SK-L751-21付)SK-L751(SK-L751-21付) 2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所 608679492ch温度データロガーセンサ付き佐藤計量器製作所1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
62442459SK-L751(SK-L751-2 2本付)60867976SK-L751(SK-L751-2 2本付)SK-L751(SK-L751-2 2本付) 2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所 608679762ch温度データロガーセンサ付き佐藤計量器製作所1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする