温湿度データロガーセンサー付き

温湿度データロガーセンサー付き - 佐藤計量器製作所

最大16000ヶの測定データを記録
1本のセンサが接続可能(センサは別売り)
解析ソフトウェアを標準装備
キーロック機能で記憶中の誤操作を防止
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)
電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)

質量(g)約232 ※電池含む電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35測定チャンネル数温度1、湿度1記憶容量(データ)各チャンネル16000記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
測定範囲
温度測定範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62442599SK-L754(SK-L754-1付)単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、解析ソフトウェア(CD-ROM) 1枚、取扱説明書 1冊湿度:5.0~95.0%rh(at0~60℃)-10.0~60.0
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
62442608SK-L754(SK-L754-2付)単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、解析ソフトウェア(CD-ROM) 1枚、取扱説明書 1冊湿度:5.0~95.0%rh(at0~80℃)-20.0~80.0
29,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
62442617SK-L754(SK-L754-1付)(校正書・トレサビリティ体系図付き)単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊湿度:5.0~95.0%rh(at0~60℃)-10.0~60.0
61,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62442626SK-L754(SK-L754-2付)(校正書・トレサビリティ体系図付き)単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊湿度:5.0~95.0%rh(at0~80℃)-20.0~80.0
62,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62442599SK-L754(SK-L754-1付)60868116SK-L754(SK-L754-1付)SK-L754(SK-L754-1付) 温湿度データロガーセンサー付き 佐藤計量器製作所 60868116温湿度データロガーセンサー付き佐藤計量器製作所1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
62442608SK-L754(SK-L754-2付)60868125SK-L754(SK-L754-2付)SK-L754(SK-L754-2付) 温湿度データロガーセンサー付き 佐藤計量器製作所 60868125温湿度データロガーセンサー付き佐藤計量器製作所1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする