曜日別特売

iPhone12mini専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス

iPhone12mini専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPhone12mini専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPhone12mini専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPhone12mini専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPhone12mini専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPhone12mini専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPhone12mini専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPhone12mini専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス - OWLTECH(オウルテック)

360°本体全体を包み込むことにより、キズや汚れからiPhoneを守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。付属の画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。

付属品液晶画面保護ガラス×1、液晶クリーナー×1、ホコリ除去シール材質PCタイプケース型本体質量(g)約18対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×11×135保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性画面保護ガラス付き内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62442949OWL-CVIC5410-BKブラック
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
62442958OWL-CVIC5410-CLクリア
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62442958OWL-CVIC5410-CL62442949OWL-CVIC5410-BKOWL-CVIC5410-CL iPhone12mini専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス OWLTECH(オウルテック) 62442949iPhone12mini専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラスOWLTECH(オウルテック)1個
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする