三京ダイヤモンド工業
職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター)
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥
809
~
税込
¥
890
~
(130)
(1件のレビュー)
職人芸がさらなる進化!
切れ味・寿命20%UP
チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP
ショートチップ(多等配)で切れ味UP
用途
硬質コンクリート・石材の切断用
チップ高さ(mm)
8.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
内径(Φmm)
付属リング(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62443685
SS-DX4
105
1.8
20.0
15.0
¥
5,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
62443694
SS-DX5
125
2.0
22.0
20.0
¥
8,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
71147835
SS-DX6
150
2.0
22.0
20
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
71147844
SS-DX7
180
2.2
25.4
20/22
¥
12,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった