突っ張り間仕切りカーテンレール

突っ張り間仕切りカーテンレール - YAMAZEN(山善)突っ張り間仕切りカーテンレール - YAMAZEN(山善)突っ張り間仕切りカーテンレール - YAMAZEN(山善)突っ張り間仕切りカーテンレール - YAMAZEN(山善)突っ張り間仕切りカーテンレール - YAMAZEN(山善)突っ張り間仕切りカーテンレール - YAMAZEN(山善)突っ張り間仕切りカーテンレール - YAMAZEN(山善)突っ張り間仕切りカーテンレール - YAMAZEN(山善)

お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。
タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。
手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。

用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能付属品フック2個/カーテンリング30個材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)3.5タイプ組立式耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800組立時間約20-30分外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500内容量1台
注意
※カーテンは付属されません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62444053WJC-722(MWH)マットホワイト
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62444069WJC-722(MBK)マットブラック
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする