オズマ
Lightning用ストロングケーブル
iPhone用断線に強いタフケーブル2mです。
ケーブル長(m)
2
取得規格
MFi認証
インターフェイス
Lightning USB 2.0 Std-A
ケーブル種類
ストレート・耐久性
適合用途
データ転送用・充電用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62444577
IUD-STL200K
ブラック
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
62444586
IUD-STL200R
レッド
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
62444595
IUD-STL200W
ホワイト
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください