スマートフォン用AC充電器2.5m 1.3A
1.3AのハイパワーでコンパクトなAC充電器です。
安心の6ヶ月メーカー保証つき。
コンセントは180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。
コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器!
ケーブル長はロングタイプの約2.5mです。
100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。
※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。
その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。
ケーブル長(m)2.5
出力電圧(V)DC5.0
定格電流(A)最大:1.3
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16
質量(g)49
保証期間6ヶ月
コンセント仕様180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。
内容量1個
AC充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07