Type-C用やわらかケーブル

Type-C用やわらかケーブル - オズマType-C用やわらかケーブル - オズマ

新規格type-Cコネクタ搭載。
データ転送速度最大480Mbps※(転送速度はケーブルを接続している機器の規格に準ずる)
本製品はパソコンやタブレット等とUSB type-C搭載機器との接続ができます。
どちら向きにも挿せるコネクタ。ケーブルの転送速度をガードする2重シールドレイヤー搭載。
さびに強く、信号劣化の少ない金メッキピン仕様。

ブラック出力電流(A)最大:3最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480※(転送速度はケーブルを接続している機器の規格に準ずる)コネクタType-Cオス型-USB Aオス型インターフェイスUSB2.0ケーブル種類やわらか適合用途データ転送用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62445356UD-S3C05K50
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
62445365UD-S3C10K100
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする