オズマ
4in1Multi(C&A to C&B)ケーブル
4端子一体型 通信充電ケーブル
質量(g)
38
コネクタ
type-Cオス型&USB-A変換アダプタ、type-Cオス型&MicroUSB変換アダプタ
ケーブル種類
4端子一体型
適合用途
充電・データ転送用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ケーブル長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62445374
CDM-UMJ05K
ブラック
50
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
62445383
CDM-UMJ05W
ホワイト
50
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
62445399
CDM-UMJ10K
ブラック
100
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
62445408
CDM-UMJ10W
ホワイト
100
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください