昭光物産
フレイバーフラット300角
洋風ガーデン・お庭づくりに
用途
歩道用
材質
コンクリート
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
35
質量(kg)
6
内容量
1枚
注意
※車の通行する場所への施工は適しません。
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」や、極端に寒暖の差が激しい場所などですると凍害が起きる可能性があります。
※お届け先によっては別途配送費がかかる場合がございます。
※一度に600枚以上のご発注をいただいた場合チャーターでの納入となるため、別途チャーター代をご請求させていただきます。予めご了承ください。
※基本的にパレット出荷となります。フォークリフトなどの荷下ろしのご準備をして頂きお客様にて荷卸しをお願いします。
※パレットについては恐れ入りますが、現地処分にてお願いいたします。
※建物内(2階以上)への配達はできません。建物外で車上渡しとなります。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62445864
-
ナチュラル
¥
373
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445873
-
グリーン
¥
373
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445889
-
レッド
¥
373
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445898
-
オレンジ
¥
373
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。