エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (シャンクタイプ・ロング)

エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (シャンクタイプ・ロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (シャンクタイプ・ロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (シャンクタイプ・ロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (シャンクタイプ・ロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!
超高能率!ボディ剛性グンとアップ!安心高能率加工を実現。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工給油方式クーラント穴付き内容量1本
注意
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。クランプねじは予備が1本付属します。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
全長(mm)
刃数
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
シャンク長(mm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40885564ASRTL3025R-22520022512080WDNW09T320、WDNT09T320(-B/ZH)
50,730
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
40885573ASRTL3028R-22820022540160WDNW09T320、WDNT09T320(-B/ZH)
52,410
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40885582ASRTL4032R-23220023212080WDNW120420(Z)、WDNT120420(-B/ZH)
52,410
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40885591ASRTL4035R-23520023250150WDNW120420(Z)、WDNT120420(-B/ZH)
52,410
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40885607ASRTL4040R-34025033250200WDNW120420(Z)、WDNT120420(-B/ZH)
75,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする