MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (モジュラータイプ)
高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!
超高能率!ボディ剛性グンとアップ!安心高能率加工を実現。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途
鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
適合インサート
WDNW09T320、WDNT09T320、WDNT09T320-B、WDNT09T320ZH
給油方式
クーラント穴付き
内容量
1個
注意
※モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーネジ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。クランプねじは予備が1本付属します。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
機能長さ(mm)
接続口径(Φmm)
取付ねじサイズ
接触面の径(mm)
二面幅(mm)
関連資料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40885616
ASRTM3025R-2
25
2
35
12.5
M12
20.8
17(スパナ)
サイズ表(124MB)
標準切削条件表(124MB)
インサート(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
¥
46,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
40885625
ASRTM3028R-2
28
2
35
12.5
M12
23
17(スパナ)
サイズ表(124MB)
標準切削条件表(124MB)
インサート(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
¥
49,690
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40885634
ASRTM3030R-3
30
3
40
17
M16
28.8
22(スパナ)
サイズ表(124MB)
標準切削条件表(124MB)
インサート(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
¥
58,220
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40885643
ASRTM3032R-3
32
3
40
17
M16
28.8
22(スパナ)
サイズ表(124MB)
標準切削条件表(124MB)
インサート(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
¥
58,220
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40885652
ASRTM3035R-3
35
3
40
17
M16
28.8
22(スパナ)
サイズ表(124MB)
標準切削条件表(124MB)
インサート(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
¥
58,220
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40885661
ASRTM3040R-4
40
4
40
17
M16
28.8
22(スパナ)
サイズ表(124MB)
標準切削条件表(124MB)
インサート(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
¥
66,730
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください