MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)
高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!
超高能率!ボディ剛性グンとアップ!安心高能率加工を実現。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途
鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
給油方式
クーラント穴付き
内容量
1個
関連資料:
サイズ表(124MB)
標準切削条件表(124MB)
インサート(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
注意
※アーバ用ねじは付属しません。
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。クランプねじは予備が2本付属します。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
接触面の径(mm)
高さ(mm)
キー溝幅(mm)
溝深さ(mm)
接続口径(Φmm)
取付けボルト座径(mm)
適合インサート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40885083
ASRT4050R-3
50
3
47
50
8.4
キー:5
22.225
16.5
WDNW120420(Z)、WDNT120420(-B/ZH)
¥
61,810
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40885092
ASRT4050R-4
50
4
47
50
8.4
キー:5
22.225
16.5
WDNW120420(Z)、WDNT120420(-B/ZH)
¥
75,240
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
40885101
ASRT5063R-4
63
4
60
50
8.4
キー:5
22.225
17
WDNW140520(Z)、WDNT140520(-B/ZH)
¥
78,210
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40885117
ASRT5080R-5
80
5
76
63
12.7
キー:8
31.75
26
WDNW140520(Z)、WDNT140520(-B/ZH)
¥
118,600
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40885126
ASRT5100R-6
100
6
96
63
12.7
キー:8
31.75
26
WDNW140520(Z)、WDNT140520(-B/ZH)
¥
160,010
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください