曜日別特売

エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)

エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!
超高能率!ボディ剛性グンとアップ!安心高能率加工を実現。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工給油方式クーラント穴付き内容量1個
注意
※アーバ用ねじは付属しません。
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。クランプねじは予備が2本付属します。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
接触面の径(mm)
高さ(mm)
キー溝幅(mm)
溝深さ(mm)
接続口径(Φmm)
取付けボルト座径(mm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40885135ASRT4050RM-3503475010.4キー:6.32216.5WDNW120420(Z)、WDNT120420(-B/ZH)
61,810
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40885144ASRT4050RM-4504475010.4キー:6.32216.5WDNW120420(Z)、WDNT120420(-B/ZH)
75,240
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
40885153ASRT5063RM-4634605010.4キー:6.32217WDNW140520(Z)、WDNT140520(-B/ZH)
78,210
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
40885162ASRT5080RM-5805766312.4キー:72720WDNW140520(Z)、WDNT140520(-B/ZH)
118,600
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
40885171ASRT5100RM-61006966314.4キー:83226WDNW140520(Z)、WDNT140520(-B/ZH)
160,010
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする