Wiha(ビーハ/ノガ)
L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理)
黒染め酸化処理がしてあります。
先端形状
トルクス
内容量
1本
全13種類を絞り込む
先端サイズ
選択してください
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T50
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
首下長(mm)
軸径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62449949
HPR431T10
T10
121
23
(二面幅)1/8
¥
980
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
62449958
HGR431T15
T15
136
27
(二面幅)9/64
¥
1,020
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
62449967
HXR432T20
T20
148
29
(二面幅)5/32
¥
1,060
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
62449976
HYR432T25
T25
163
33
(二面幅)3/16
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
62449985
HRR432T27
T27
176
36
(二面幅)7/32
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
62449994
HSR432T30
T30
191
38
(二面幅)1/4
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
62450003
HZR432T40
T40
210
43
(二面幅)5/16
¥
1,590
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
4日以内出荷
62450019
HSR431T5
T5
72
13
(二面幅)0.05
¥
1,060
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
62450028
HWR432T50
T50
232
49
(二面幅)3/8
¥
2,240
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
62450037
HZR431T6
T6
80
15
(二面幅)1/16
¥
910
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
62450046
HWR431T7
T7
88
18
(二面幅)5/64
¥
910
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
62450055
HLR431T8
T8
101
20
(二面幅)3/32
¥
910
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
62450064
HQR431T9
T9
111
21
(二面幅)7/64
¥
910
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください