Wiha(ビーハ/ノガ)
ケーブルカッター クラシック
ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。
切断能力
ピアノ線程度
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
使用範囲(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62452304
HGS472CC160C
160
最大50
¥
5,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
62452329
HXS473CC200C
200
最大60
¥
6,840
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表