曜日別特売

ケーブルカッター クラシックタイプ

ケーブルカッター クラシックタイプ - Wiha(ビーハ/ノガ)

切断時にケーブルが滑らないように、鎌の形をした刃先になっています。開口用バネ及びロック機構付き。170mmタイプはΦ12mm(40平方ミリメートルまで)、230mmタイプはΦ18mm(60平方ミリメートル)までの銅、アルミケーブルに使用できます。スチールケーブルやワイヤーには適しません。

内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
切断可能径(Φmm)
使用範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62452313Z5001C170170最大12最大40
4,520
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
62452338Z5001C230230最大18最大60
7,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする