Wiha(ビーハ/ノガ)
システム6 いじり止め付トルクスブレード
別売りのシステム6ハンドルに差して使用するブレードです。
軸径(Φmm)
6
先端形状
トルクス
両頭機能
両頭
いじり止め穴有無
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62452733
HRR763TH1015
T10H-T15H
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
32日以内出荷
62452749
HSR763TH2025
T20H-T25H
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
32日以内出荷
62452758
HZR763TH3040
T30H-T40H
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
32日以内出荷
62452767
HXR763TH68
T6H-T8H
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
32日以内出荷
62452776
HYR763TH79
T7H-T9H
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
32日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください