ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)

ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ) - Wiha(ビーハ/ノガ)
(2件のレビュー)

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。

材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント内容量1本
注意
※ボールエンドはT9~となります。
※T9未満のサイズは先端がボールエンドになっておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸径(inch)
先端サイズ
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62456057HYZ097BT10S122(二面幅)1/8T1012
1,350
1,288
1,417(税込)
当日出荷
62456066HRZ097BT15S136(二面幅)9/64T1512.5
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62456075HSZ097BT20S149(二面幅)5/32T2013.3
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62456084HZZ097BT25S164.5(二面幅)3/16T2516.2
1,580
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
62456093HWZ097BT27S176(二面幅)7/32T2718
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
62456109HLZ097BT30S191(二面幅)1/4T3019.2
1,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
62456118HQZ097BT40S210(二面幅)5/16T4024.1
2,290
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
62456127HPZ097BT45S232(二面幅)3/8T4529.5
3,080
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
62456136HLZ096BT5S72(二面幅)0.05T56.5
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
62456145HQZ096BT6S80(二面幅)1/16T66.9
1,100
999
1,099(税込)
24日以内出荷
62456154HPZ096BT7S89(二面幅)5/64T78.9
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
62456163HGZ096BT8S101(二面幅)3/32T810.4
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
62456179HXZ097BT9S111(二面幅)7/64T911.8
1,250
1,188
1,307(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62456093
2024-02-17
用途: 草刈機(刈払機)のメンテナンス
農・林・水産業

トルクスネジを使用する機械が増えたので購入。
スタビータイプは本品しか見つけられなかったし、工具の質も良いので重宝すると思う。
※まだ使用していないので★4とした

対象商品 : 62456084
2021-09-23
用途: ロードバイクのメンテ

カンパのパワーシフトグラケットをハンドルバーに固定する時に使用。
首下が短く、角度が絶妙で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする