コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ベリーハード)

コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ベリーハード) - Wiha(ビーハ/ノガ)

ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など

主な用途黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62457283HQR665MSVH303029087
5,360
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
62457299HPR665MSVH4040325110
7,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
62457308HGR665MSVH5050360131
10,400
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
62457317HXR666MSVH6060400150
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
62457326HRR658MSVH8080490185
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする