コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ミディアムソフト)

コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ミディアムソフト) - Wiha(ビーハ/ノガ)

ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など

主な用途道路舗装、DIYなど内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62457335HGR650MSM308729030
5,180
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
62457344HYR643MSM4011032540
6,390
5,988
6,587(税込)
4日以内出荷
62457353HRR643MSM5013136050
9,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
62457369HSR643MSM6015040060
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
62457378HGR643MSM8018549080
19,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする