コンビヘッドハンマー (ミディアムハード・ミディアムハード)

コンビヘッドハンマー (ミディアムハード・ミディアムハード) - Wiha(ビーハ/ノガ)

ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など

主な用途工具、ダイメーカー、板金加工、組立など内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62457423HXR664MHMH308729030
5,360
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
62457439HYR664MHMH4011032540
7,590
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
62457448HRR664MHMH5013136050
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
62457457HSR664MHMH6015040060
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする